※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンカラー乳首

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41761668 品番 2ml
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
イエロー 容量(mL)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
薬剤の正確な計量

別々に購入すると緩すぎるまたはきつすぎる懸念があるが、容量(mL)5 全長(mm)226 上部外径(Φmm)20.0と表示されているポリエチレン の駒込ピペットにぴったりでした。できれば1色5個でなく、多色で1パッケージになっている商品があれば計量した液体を区別しやすくなるので、展開を期待します。

2026-01-05
用途:
カラーアリ!
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

通常、白いシリコンですが、カラーがあるだけで
気分が変わります。半透明であるため、汚れも確認しやすいです。
使用感は、少し柔らかい感じです。

リピートでの購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする