※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
別々に購入すると緩すぎるまたはきつすぎる懸念があるが、容量(mL)5 全長(mm)226 上部外径(Φmm)20.0と表示されているポリエチレン の駒込ピペットにぴったりでした。できれば1色5個でなく、多色で1パッケージになっている商品があれば計量した液体を区別しやすくなるので、展開を期待します。
通常、白いシリコンですが、カラーがあるだけで気分が変わります。半透明であるため、汚れも確認しやすいです。使用感は、少し柔らかい感じです。リピートでの購入を検討しています。