※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)JIS皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41762427
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
16
寸法C(mm)
約0.3
寸法K(mm)
2.3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8