※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コクゴの 寸胴鍋/タンク
ステンタンクTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41763874
品番
TP270
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
15
仕様
平蓋付・テーパー付
寸法(mm)
Φ270×Φ260×275h
板厚(mm)
0.7