※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×1" (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41764405 #10×1" (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41764405

(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びNo.10 注文コード41764405 品番#10×1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・十字穴番号など50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びNo.10 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴 山数24 長さ(inch)1 寸法A(mm)(最大)9.779/(最小)8.636

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41764405 #10×1" 41694956 #10×1" (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする