※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
No.10
注文コード
41764414
品番
#10×1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・十字穴番号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.10
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
山数
24
長さ(inch)
1-1/4
寸法A(mm)
(最大)9.779/(最小)8.636
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41764414
#10×1"1/4
41694965
#10×1"1/4
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました