大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41765193
品番
5×25
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
9
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴