※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 試験管/チューブ/栓類
コクゴの 栓/キャップ
オレンジW(ダブル)栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41766193
品番
K-15
参考基準価格(税別)
¥17
販売価格(税込)
¥18
販売価格(税別)
¥
16
バスケットに入れる
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
下径(Φmm)
12
高さ(mm)
26
種別
16ミリ試験管
幅(mm)
16.5
中径(Φmm)
15