※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 試験管/チューブ/栓類
コクゴの 栓/キャップ
オレンジW(ダブル)栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41766209
品番
K-9
参考基準価格(税別)
¥16
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
下径(Φmm)
10
高さ(mm)
25
種別
9ミリ試験管
幅(mm)
18
中径(Φmm)
10