※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ規格袋 0.1mm厚

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500枚) 注文コード41767435 品番#29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.1 寸法(mm)205×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41767365
2022-01-15
用途:
製品の梱包

少々高価だが、RoHS10対応品で安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする