※使用例
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 滅菌/消毒機器用品
コクゴの 滅菌缶/袋
クリーンポリ袋
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
寸法(mm)
200×300
注文コード
41768029
品番
0.1mm 200×300mm
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。
抵抗値:10^9Ω
寸法(mm)
200×300
厚さ(mm)
0.1
仕様
奥行き:ヒートシール自由