※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)細口瓶 白

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500本) 注文コード 41768248 品番 50ml
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(mL)50 全高(mm)75 外径(Φmm)37 口内径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41768239
2022-04-20
用途:
調合した色材の保管用
卸売・小売業

アルコールインクを保管する際、調合したカラーを少量保管するときに便利
他に50ml、100ml、250mlなど種類も豊富

対象商品:
41768239
2020-04-08
用途:
エタノール小分け
サービス業

小さいボトルなのに、中蓋が付いていて、安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする