※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
コクゴの オイルジョッキ
塩ビナンコー瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41768266
品番
CE-3000
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐薬品性、耐候性に優れています。
ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)
3000
高さ(mm)
256
寸法(Φmm)
同:134
危険物の類別
非危険物