※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
コクゴの オイルジョッキ
MSナンコー容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41768309
品番
310ml
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
容量(mL)
310
高さ(mm)
97
使用温度範囲(℃)
-40〜70
外径(Φmm)
83.5
危険物の類別
非危険物
注意
※高温充填(60℃以上)後は、充分な冷却後に密閉してください。