曜日別特売
130M-1 サンプルケース(丸形) コクゴ 41768406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプルケース(丸形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)900注文コード41768406品番130M-1
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。

容量(mL)900材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン寸法(Φ×高さH)(mm)130×77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41768363
2021-07-17
用途: リングゲージのケースとして利用しています。
株式会社興和製作所製造業

落として割ってしまったので予備を購入しておくようにしました。
クッションシートと防錆紙を入れておけば万全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする