※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット型角瓶

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード41768503 品番2L 平角細口
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)2 寸法(mm)155×80×223H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
クーラーボックスの氷
株式会社ランドジャパン 様 (不動産業)

満水にして凍らせて釣りでクーラーボックスに入れて使ってる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする