※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41768589 品番 10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。

容量(L)10 材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE 仕様目盛なし 寸法(mm)165×244×331H 使用温度範囲(℃)0〜70 口内径(Φmm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41768573
2020-12-20
用途:
キャンプ

とてもよい キャンプ用のストーブに使います
またかいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする