※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コクゴの 寸胴鍋/タンク
タンク(フタ付)NT SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
65
注文コード
41768817
品番
65L手付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特長
※10L〜65Lには、平蓋、おとし蓋もあります。
容量(L)
65
仕様
手付
内径(Φmm)
430
深さ(mm)
430
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41768817
65L手付
11609018
ST-43
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました