※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパードラム クローズ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41769325 品番PA-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,060
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。
酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。
鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。
洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。
気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。
ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。
UN規格適合品も用意しています。

容量(L)210 材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン 質量(kg)15.2 ブルー、グレー 外径(Φmm)604 寸法(Φmm)開口:58 ガスケット各種 外高(mm)906

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする