※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コクゴの ドラム缶
ケミカルドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41769359
品番
PS-100-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特長
抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
容量(L)
102
材質
SPCC、PE
質量(kg)
14.1
内径(Φmm)
口部:24、58.6
全高(mm)
770
比重
可能:Y1.5
胴径(Φmm)
448
圧力(kPa)
試験圧力(エアー/水圧):20/150
注意
※寸法諸元は標準値であって規格値ではありません。
※胴径はチャイム部の径を示します。
※寸法諸元は予告なく変更する場合があります。
※色は写真製版のため現物と異なる場合があります。