※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミカルドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41769368 品番PS-60-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特長
抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ

容量(L)61 材質SPCC、PE 質量(kg)6 内径(Φmm)口部:50 全高(mm)588 比重可能:X1.3 胴径(Φmm)395 圧力(kPa)試験圧力(エアー/水圧):30/250
注意
※寸法諸元は標準値であって規格値ではありません。
※胴径はチャイム部の径を示します。
※寸法諸元は予告なく変更する場合があります。
※色は写真製版のため現物と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする