※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ねじ
コクゴの 小ねじ
コクゴの ナベ小ねじ
PEEK(+)ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41770366
品番
M8 L:25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
寸法(mm)
D×H:14×5.2
ねじ規格
M8
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M8