※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ねじ
コクゴの 小ねじ
コクゴの 皿小ねじ
PEEK(+)サラ小ネジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41770384
品番
M3 L:6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
ねじの呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
6
ねじ規格
M3
ねじの呼び
M3
頭部形状
サラ頭