※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ねじ
コクゴの 小ねじ
コクゴの 皿小ねじ
PEEK(+)サラ小ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41770454
品番
M3 L:25
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
6
ねじ規格
M3
ねじの呼び
M3
頭部形状
サラ頭