※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×210
注文コード
41770707
品番
A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
外形寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
80
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×210
寸法(mm)
120×210×80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41770707
A
20025575
大
18-8スプーン消毒篭
エムテートリマツ
1個
¥
4,498
欠品中
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました