※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41771283
品番
5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
材質
SUS316L
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41771283
5×18
41699804
5×18
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました