※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(305mm) 内径(Φmm)ストレート部:31.2 注文コード41771818 品番サイズ1-1/4
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

屈曲疲労寿命が抜群です。
殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。
波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。
化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。

内径(Φmm)ストレート部:31.2 外径(Φmm)波形部最小:29.3 材質PFA 長さ(mm)ストレート部:50 長さ(m)305 長さL(mm)305 肉厚(mm)ストレート部:0.93 最小曲げ半径(mm)7.9 破壊圧力(MPa)(室温)0.67 最大外径(mm)波形部:41.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする