※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する外径(Φmm)10
内径×外径(Φmm)7×10
内容量1本(5m)注文コード41772028品番7×10
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408販売価格(税別)
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。
内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。
飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。
柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。
二層構造ですから裂けにくい性質があります。