12×16 マルチWチュービング コクゴ 41772064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチWチュービング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(5m)
外径(Φmm)16
内径×外径(Φmm)12×16
内容量1本(5m)注文コード41772064品番12×16
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。
内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。
飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。
柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。
二層構造ですから裂けにくい性質があります。

内径×外径(Φmm)12×16外径(Φmm)16半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする