※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41772306
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41772306
4×12
41696611
4×12
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました