Root Pouch 非生分解性タイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)8 Brown 注文コード41773507 品番RP-BB900-02
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は容量・色など25種類から選べます 他の種類を見る

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。
通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。
【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。
・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。
・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。
・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。
・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。
・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。
・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。
・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。
・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。

容量(L)8 Brown 用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 寸法(幅W×高さH)(cm)21×21
注意
※ルーツポーチはリサイクル素材で作られた製品です。陶器鉢やプラ鉢のような耐久性や長期の美観維持をコンセプトにしておりません。
※作る過程で汚れが付着していたり、縫い目のばらつきなどがあります。
※鉢は消耗品であり、表面に生じるコケなどは自然による風合いであるとご理解のほどお願い致します。
※ 縫製のずれ・糸のほつれ、形状違い、色むら、ロゴラベルのずれなど、製品にばらつきがあります。
※ 白いチョークのような汚れや手書き文字がついてることがあります。これらは使用には全く問題ありません。
※屋内で使用される場合は受け皿などに置いてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
ベランダで花を植え替えるのに使用する
製造業

市販の土を使っていますが水はけが良すぎて皿が必要となります。あとサイズがいろいろのサイズが欲しい。

対象商品:
41773498
2023-11-30
用途:
ビオラの苗を植えました。
建設業・工事業

一般的な鉢と比べて、温か味があって可愛らしいので気に入っています。

対象商品:
41773559
2023-06-26
用途:
植物の育成
製造業

これに植えると植物が元気です。表面に苔がつきやすく、団子虫が集まってくるのが困りますが仕方ないですね。モノタロウでも大きいサイズもあればありがたいのですが・・・・

対象商品:
41773559
2023-06-09
用途:
植物の鉢や小物入れ
製造業

これで植物を育てると元気がいいです。ハーブ類や蒸れに弱い植物と相性がいいようです。

対象商品:
41773543
2022-12-08
用途:
植栽
不動産業

持ち手があるタイプは可愛いくて寄せ植えに良い感じです。楽しみです

対象商品:
41773708
2022-08-16
用途:
植木鉢
サービス業

水はけが良くて使いやすいです。耐久力もあり、おすすめだと思います!

対象商品:
41773534
2022-06-21
用途:
植替え
その他業種

鉢底石も要らないのでコンパクトな容器でもたくさん土を入れられるのが良いです。軽い上に持ち手付きで移動も簡単です。お気に入りです。

対象商品:
41773498
2021-06-18
用途:
鉢植え
cozycozy healing hula studio 様 (教育・研究機関)

簡単に植え替えが出来ました。
あとはどのくらいの期間使用出来るか観察中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする