Root Pouch 生分解性タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)3.8 Black 注文コード41773744 品番RP-RR800-01
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。
通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。
【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。
・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。
・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。
・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。
・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。
・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。
・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。
・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。
・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。

容量(L)3.8 Black 用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4〜5年) 寸法(幅W×高さH)(cm)15×19
注意
※ルーツポーチはリサイクル素材で作られた製品です。陶器鉢やプラ鉢のような耐久性や長期の美観維持をコンセプトにしておりません。
※作る過程で汚れが付着していたり、縫い目のばらつきなどがあります。
※鉢は消耗品であり、表面に生じるコケなどは自然による風合いであるとご理解のほどお願い致します。
※ 縫製のずれ・糸のほつれ、形状違い、色むら、ロゴラベルのずれなど、製品にばらつきがあります。
※ 白いチョークのような汚れや手書き文字がついてることがあります。これらは使用には全く問題ありません。
※屋内で使用される場合は受け皿などに置いてご使用ください。
※手作業で作成しておりますので、寸法には誤差がございます。ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41773744
2024-01-21
用途:
ガーデニング
建設業・工事業

近くのホームセンターや園芸店では扱われていない品なので、毎回 モノタロウで購入しています。陶鉢・焼鉢は落下したり、根が張ってきたりして割れることもあるので、最近はフエルト製鉢にこだわって植物を育てています。セージなどの小さな苗木も他の鉢と比較して、冬場でも生育が良いように感じます。土と植物だけの重量なので紐でプランターハンガーを手作りし、庭木の枝に吊るしたりして楽しんでいます。オススメ商品です。

対象商品:
41773744
2024-03-04
用途:
草花を植える
その他業種

植物にとって良さそう。特に通気性。このまま庭植えにもできるそうです。一回り大きなポットに入れ二重鉢にしています。
座りがよくなり、もう少し価格が押さえられるとさらによいと感じます

2023-07-13
用途:
ネイティブプランツ用
その他業種

排水性バツグンで安心してネイティブプランツを育てられます。
グレーのルーツポーチが並んでいる庭が素敵に見えます。

対象商品:
41773805
2023-05-25
用途:
植物の育成
製造業

扱いやすく、軽い。通気性がいいので植物も元気に育っています。

対象商品:
41773769
2022-07-11
用途:
植え替え時
卸売・小売業

軽量でコンパクト、乾燥に強い植物に最適です。
迅速な発送も助かっています。

対象商品:
41773769
2022-04-13
用途:
植え付けで
製造業

通常タイプより薄いです。簡単に分解してくれそうです。

対象商品:
41773796
2022-02-03
用途:
苗木の植え替え
north hair design 様 (サービス業)

乾きが早い気がするので乾燥を好む植物にはいいと思う

対象商品:
41773857
2021-10-06
用途:
バラやクレマチスの植え込み
その他業種

庭木を「枯れたから抜く」「植え替える」「新たに植え込む」などのとき、たくさんの根が縦横無尽に土中に繁茂しており、作業がものすごく大変だったし、中には領域を侵略され根を締め付けられて枯れるものもあった。庭木/苗のそれぞれの領域を分けてやりたくて、このポーチを使ってみることにした。かなり良い。まずポーチに植え、時期やタイミングを見てポーチごと庭に植え付ける、というように作業を分割できるのも良い。
ただ、高すぎる。素材も製造コストもそれほどかからないんじゃないのかな。安くしてください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする