Root Puch 育苗ポット 生分解性

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41773884 品番 RP-RR800-3QT
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。
通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。
【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。
・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。
・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。
・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。
・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。
・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。
・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。
・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。
・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。

容量(L)2.3 Black 用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 タイプ生分解性育苗用ポット(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約1〜2年) 寸法(幅W×高さH)(cm)15×13
注意
※ルーツポーチはリサイクル素材で作られた製品です。陶器鉢やプラ鉢のような耐久性や長期の美観維持をコンセプトにしておりません。
※作る過程で汚れが付着していたり、縫い目のばらつきなどがあります。
※鉢は消耗品であり、表面に生じるコケなどは自然による風合いであるとご理解のほどお願い致します。
※ 縫製のずれ・糸のほつれ、形状違い、色むら、ロゴラベルのずれなど、製品にばらつきがあります。
※ 白いチョークのような汚れや手書き文字がついてることがあります。これらは使用には全く問題ありません。
※屋内で使用される場合は受け皿などに置いてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
ハーブの育成
製造業

仮植えに使ったり、蒸れやすいハーブを定植して、ハンギングにしています。
軽いのでとても便利です。

対象商品:
41773866
2023-07-14
用途:
増えた子株に
その他業種

ピレアペペロミオイデスが無限に増えるので
こちらにどんどん植えました
苔やカビを心配してベランダに置いてますが
綺麗なまま数ヶ月です
安いし可愛いし、良い買い物でした

対象商品:
41773875
2023-05-28
用途:
観葉植物の植え替え
笠原 様 (運輸・通信業)

値段、製品の性能ともに大満足です
またリピート購入させていただきます

対象商品:
41773884
2022-12-24
用途:
野菜の栽培
アイアカネ工房 様 (その他業種)

四角いポット式なので配置がしやすく、生分解性とあるので安心して使える

1人が参考にしています
対象商品:
41773884
2022-08-24
用途:
植え替え時
卸売・小売業

重い植木鉢からこちらに変えて、作業がとても楽になりました。想像していたよりも土の乾燥はしないように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41773866
2022-09-14
用途:
入口植栽メンテナンス
サービス業

軽量で使いやすいです。
通気性も良さそうで大きければハサミでカットできるのも◎
サイズ違いも欲しくなりました!

対象商品:
41773866
2021-10-04
用途:
寄せ植えに
サービス業

一年草の苗などをプラポットからこちらに移し、別の大きな鉢に入れて寄せ植えにしています。季節や成長具合によって気軽に入れ替えられるので便利です。

1QT(容量1L)の直径は9cmポット苗より若干大きい程度ですが、深さがあるので土は意外とたくさん入ります。折り曲げて調節できるのも良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
41773875
2021-08-29
用途:
栽培
サービス業

よく育つと園芸家さんたちに聞いて試してみました。前提として日当たりや風通しがないと、いくらこれでも育ちは悪いです。そして、環境によっては他の鉢よりキノコが生えやすいみたいです。土に還るらしいので、植えたまま他のプランターの中に置いておけるのは気楽です。鉢穴がないので根が貫通することもないですし。ベランダ栽培での利点は、土がこぼれないことでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする