曜日別特売

VベルトD形 (レッド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)125
125
80
85
90
95
100
105
109
110
115
120
123
128
130
135
140
142
145
150
155
158
160
161
165
170
175
180
185
187
190
195
197
200
205
210
215
220
223
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
内容量1本注文コード41775713品番RD125
参考基準価格(税別)¥31,380販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格
耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる

用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種類ポリマックスベルト有効外周長さ(inch)125有効長(mm)3175寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7角度(°)60リブ本数3最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする