コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード41776544 品番H2JTRE0609-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。

ブラック サイズXL 機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭 仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用 トラスコ品番836-9897 材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100% 質量(g)168 胸囲(cm)97〜103 身長(cm)177〜183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41776526
2024-05-30
用途:
チラシのポスティングの時。
教育・研究機関

夏のチラシのポスティング時は、強い紫外線と多くの発汗がストレスになります。日射病や熱中症、日焼けによる疲労の蓄積などなど。長袖のコンプレッションなので、日焼けを防ぐことができ、発汗してもすぐに蒸散してかえって体温を下げてくれますので、大変重宝しています。一流ミズノ製品なので、もちもいいと予想しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする