アクシズMX1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 41776684 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

移植水稲の移植後7日からノビエ4葉期まで、直播水稲の稲1葉期からノビエ4葉期までと幅広い散布適期。
翌年の発生原因となるクログワイやオモダカなどの多年生雑草の塊茎形成を抑制。
幅広い水田雑草に優れた効果を発揮、長期間抑制。
水管理が難しい田んぼのノビエにも、安定した効果を発揮。
無人ヘリコプターによる散布が可能。

剤形粒剤 適合雑草【直播水稲】水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、【移植水稲】水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラ 成分ピリフタリド:2.4%、メソトリオン:0.90%、メタゾスルフロン:0.80% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23224 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする