三井化学アグロ
三井化学アグロの 除草剤
三井化学アグロの 農薬登録あり
三井化学アグロの 農耕地用
アトカラSジャンボMX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25g×20個)
注文コード
41776745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
水稲用中期除草剤です。
適合雑草
【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、【直播水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
23866
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用