イネヒーロー1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード41776894 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クログワイ、シズイ、コウキヤガラなど難防除な多年生カヤツリグサ科雑草に高い効果。
ホタルイ、コナギ、アゼナなどSU抵抗性雑草にも高い効果。
ノビエを含む一年生雑草への安定した効果と優れた残効性。
使用時期がノビエ3葉期まで幅広く、1kg粒剤では田植え同時処理も可能。

剤形粒剤 適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ 成分メタゾスルフロン1%、ペントキサゾン3%、ダイムロン10% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23225 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする