エコパートフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41776998 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488

高活性除草剤ピラフルフェンエチルを有効成分とする茎葉処理型の広葉雑草防除剤です。
効果の発現が速く、低温条件でも速効的に枯らします。
広葉/イネ科植物間に明瞭な選択性があり、ヤエムグラに卓越した効果を示します。

剤形水和剤 適合雑草一年生広葉雑草(小麦:春播・秋播、大麦、こんにゃく) 成分ピラフルフェンエチル2.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物小麦(春播)、小麦(秋播)、大麦、こんにゃく 農林水産省登録第(号)20184 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする