曜日別特売
- オマイト水和剤 日本曹達(日本ソーダ) 41777086

オマイト水和剤

商品レビューを投稿する
内容量1個(500g)注文コード41777086品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハダニ類の成・幼若虫に対して接触的に作用し、高い防除効果が期待できます。
低温期にも比較的安定した効果を示します。
他の薬剤が効きにくくなったハダニ類にも有効です。
選択性があり、天敵・有用昆虫類にはほとんど影響を与えません。

有効成分BPPS30.0%農林水産省登録第(号)8202適合病害虫ハダニ類(りんご・みかん・かんきつ・もも・おうとう)、カンザワハダニ・うどんこ病(小粒種・大粒種ぶどう)毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする