カイタック乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41777156 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

作用性の異なる二つの有効成分の混合で、一年生イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広い草種に安定した効果を示します。
土壌の種類、温度、日照などの環境条件に左右されにくい薬剤です。
土壌表面に安定した薬剤処理層を形成し、抑草効果が40〜60日間持続します。

剤形乳剤 適合雑草一年生雑草 成分ペンディメタリン15%、リニュロン10% 適合作物小麦、大麦、とうもろこし、飼料用とうもろこし、やまのいも、にんじん 農林水産省登録第(号)17904 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする