大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41777242
品番
2×2
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
2
材質
ステンレス
十字穴番号
1
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.35
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65