シンジェンタジャパン
シンジェンタジャパンの 除草剤
シンジェンタジャパンの 農薬登録あり
シンジェンタジャパンの 農耕地用
キックボクサー細粒剤F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3kg)
注文コード
41777278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
イネ科雑草から広葉雑草まで幅広い効果で定評のある「ボクサー」の粒剤タイプ。
10a当たり3〜4キロ処理とコンパクト化を実現。
は種直後から麦出芽前までの散布で、抵抗性雑草を含めて安定した効果を発揮。
剤形
細粒剤
適合雑草
一年生雑草(小麦・大麦/秋播)
成分
プロスルホカルブ7.0%、リニュロン1.75%
性状
淡褐色細粒及び微粒 180〜710μm
適合作物
小麦(秋播)、大麦(秋播)
農林水産省登録第(号)
23013
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用