剤形乳剤
成分ブタミホス50.0%
適合作物レタス、キャベツ、はくさい、ひろしまな、ブロッコリー、たまねぎ、ねぎ、わけぎ、あさつき、パセリ、にんにく、らっきょう、アスパラガス、わらび、うど、なす、かぼちゃ、すいか、メロン、漬物用メロン、いちご、とうがらし類、ピーマン、とうがん、きゅうり、にんじん、ばれいしょ、さといも、やまのいも、こんにゃく、らっかせい、たばこ(折衷マルチ栽培)、グラジオラス、きく(ポットマム)、つつじ類
農林水産省登録第(号)17660
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用