シンジェンタジャパン
シンジェンタジャパンの 除草剤
シンジェンタジャパンの 農薬登録あり
シンジェンタジャパンの 農耕地用
ゲザノンゴールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
41777549
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
幅広い一年生雑草に高い効果を発揮。
土壌処理でも生育期処理でも使用可能。
イチビ、アレチウリなどの問題雑草にも有効。
剤形
水和剤
適合雑草
一年生雑草
成分
アトラジン27.8%、S-メトラクロール26.4%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
とうもろこし、飼料用とうもろこし、ヤングコーン、ソルガム、うど
農林水産省登録第(号)
22819
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用