ゴール1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード41777594 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピリミスルファンとフェントラザミドの2種混合の一発処理除草剤です。
散布適期が広く、移植時〜ノビエ3葉期まで使用できます。
ノビエなどの一年生雑草から、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリなどの多年生雑草に高い除草効果を示します。
クログワイ、オモダカなどの難防除雑草やスルホニルウレア抵抗性雑草に対しても有効です。
効果の持続性が長く、通常の圃場条件では、1回の散布で雑草を防除できます。各種雑草に対して、散布後、通常50日程度の効果の持続が期待できます。
水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件では安心して使用できます。

剤形粒剤 適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 成分ピリミスルファン…0.50% フェントラザミド…3.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22958 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。使用後は洗眼して下さい。
※本剤は皮膚に対して刺激性がありますので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落として下さい。
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼしますので、養魚田では使用しないで下さい。
※水産動植物(藻類)に影響を及ぼしますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。
※無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないようとくに注意して下さい。
※散布後は水管理に注意して下さい。
※散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。
※漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収して下さい。
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
※移送取扱いは、ていねいに行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする