- コルト顆粒水和剤 日本農薬 41777628

コルト顆粒水和剤

(3件のレビュー)
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード41777628品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新しいタイプの殺虫剤。
アブラムシ・コナジラミ・カイガラムシ・アザミウマ防除に効果的。
天敵に優しい。

剤形水和剤有効成分ピリフルキナゾン20%適合害虫モモアカアブラムシ、ヤノネカイガラムシ、タバココナジラミ、チャノキイロアザミウマ性状褐色水和性細粒適合作物かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、ぶどう、マンゴー、おうとう、小粒核果類、キウイフルーツ、花き類・観葉植物、たばこ、いちご、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、オクラ、とうがらし類、未成熟とうもろこし、きゅうり、メロン、すいか、かぼちゃ、しろうり、にがうり、さやいんげん、さやえんどう、食用ほおずき、ばれいしょ、かんしょ、こんにゃく、やまのいも、キャベツ、ブロッコリー、はくさい、レタス、非結球レタス、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、茶農林水産省登録第(号)22797毒劇区分普通物
注意
※石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性の強い薬剤との混用は避けてください。
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31606953
2021-10-10
用途: 早い
その他業種

到着が早いので、急いでいるときは、助かります。
まだ、使用していませんが期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31606953
2020-09-29
用途: 害虫駆除
金融・保険業

ビニールハウス内トマトのコナジラミ駆除に使用しました、とても良く効きました。

1が参考にしています
対象商品 : 31606953
2020-04-24
用途: 金額調整でこうにゅう。
加治 清サービス業

梅の木にカイガラムシがビッシリついて木の勢いが悪くなりさがしていてみつけました、5月頃成虫になって活動する頃に散布しないと効果がないのでまだ使っていません。使ってからまたかきこみします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする