浮上油回収装置スーパースキーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41777655 品番SS354A-1
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。
従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。
浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。
また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。

仕様
【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)
【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz 寸法(mm)235〜275(液面から本体底面までの) 質量(kg)3.5 電力(W)5 ベルト長さ(mm)355(本体底面からの) 使用温度(℃)2〜60℃(ただし、凍結しないこと) モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付 塗装色半艶黒色 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト) 適合ベルトB354 設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする