スマイル[家具]
スマイル[家具]の デスク・テーブル
スマイル[家具]の オフィス用デスク
スマイル[家具]の 平机
北欧デザインデスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41777673
品番
742567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デンマーク製の高品質デスク。丈夫なスチール脚ですっきりとした印象に。
色
メープル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
最大耐荷重(kg)
50
付属品
配線穴・アジャスター付
材質
(天板):低圧メラミン化粧板 (脚):スチール
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
最大積載量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※脚のみ台湾製です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません