Devcon(デブコン)
マーク5ガン専用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(12個)
注文コード
41777944
品番
DV217014
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。
デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル
品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途
マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)
全長(mm)
80
サイズ
M
質量(g)
40
適合カートリッジコード
DV14265、DV14270、DV14277
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状